| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7240064 Herst.-Nr.: 7240064 EAN/GTIN: 4056705100848 |
| |
|
| | |
| Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte - Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
- Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
- Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
- Wiederverwendbar
- 75 mm Kerndurchmesser
- 700 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 9,52 | Länge innen: | 350 m | Breite innen: | 1250 mm | Stärke: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum, Oberflächenschutz, 7240064, 7.240.064, 72.400.64pe schaum, Nopafoam |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 81,49* | € 95,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 59,00* | € 101,59* | | | | | 51 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 62,66* | € 104,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 87,59* | € 107,16* | | | | Lager 123 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 64,82* | € 111,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 350 Meter (ab € 0,1852* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|