| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7140029 Herst.-Nr.: 7140029 EAN/GTIN: 4056705400290 |
| |
|
| | |
| Die Universal-Verpackung von der Rolle - Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig
- Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen
- Hohe Polsterwirkung
- Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern
- 560 mm Rollendurchmesser
- 11,9 kg Rollengewicht
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 13 | Qualität: | 80 g/m² | Länge innen: | 70 m mm | Breite innen: | 800 mm | FEFCO Typ: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Rollen-Wellpappe, Rollenwellpappe, Wellpapp-Rolle, Wellpappe-Rolle, Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, 1-wellig, Warenschutz, Warensicherung, Polster, 7140029, 7.140.029, 71.400.29, rollwellpappe, papprolle, rollen-wellpappe, Papierrolle, rolenpapier |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 45 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 27,59* | € 32,65* | | | | | 52 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,22* | € 35,81* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 29,68* | € 38,61* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 17,45* | € 38,97* | | | | Lager 123 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 18,64* | € 41,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 70 Meter (ab € 0,26629* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|