Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 1-wellig, 800mm breitx70lfm, 80g/qm, grau, B-Welle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollenwellpappe 1-wellig, 800 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm
Rollenwellpappe 1-wellig, 800 mm breit x 70 lfm, 80 g/qm
Artikel-Nr.:
     776-RW0006
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7140029
EAN/GTIN:
     4056705400290
Suchbegriffe:
FEFCO-0100
Fefco0100
Kartonagen nach FEFCO-0100
Rollen-Wellpappe

Die Universal-Verpackung von der Rolle

  • Umweltfreundlich, wirtschaftlich und extrem preisgünstig
  • Grössenunabhängig und bedarfsgerecht einzusetzen
  • Hohe Polsterwirkung
  • Ideal auch als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern
  • 560 mm Rollendurchmesser
  • 11,9 kg Rollengewicht
Weitere Informationen:
Länge innen:
70 m mm
Breite innen:
800 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
80 g/m²
FEFCO Typ:
100
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
13
Weitere Suchbegriffe: Rollenwellpappe, Wellpapp-Rolle, Wellpappe-Rolle, Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, rollenwellpappe 1-wellig 800mm breitx70lfm, wellpappe, wellpappe 70 lfm, rollwellpappe, papprolle, rollen-wellpappe, Papierrolle, rolenpapier, 1-wellig, Warenschutz, Warensicherung, Polster, 7140029, 7.140.029, 71.400.29
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
1
Frei Haus
ab € 17,33*
€ 38,87*
1
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 41,88*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,53*
€ 44,62*
5 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 35,59*
€ 46,06*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 35,85*
€ 46,27*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,87*
€ 46,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,69*
€ 46,04
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Rolle
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.