| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-6940025 Herst.-Nr.: 6940025 EAN/GTIN: 4056705001145 |
| |
|
| | |
| Einfache Hohlraumfüllung, perfekter Schutz und umweltfreundlich - Leichtes Füllmaterial zur Polsterung und Hohlraumfüllung
- Mehrfach wiederverwendbar
- Ideal auch für kleine Hohlräume
- Hygienisch und antistatisch
- Stossdämpfend
- Aus Maisstärke - 100 % biologisch abbaubar
- Enthält kein HBCD Flammschutzmittel
Weitere Informationen: | | Material: | Maisstärke | Farbe: | grün | Gewicht VE in KG: | 4,38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Füllmaterial, Polster, Warenschutz, natur, naturfill, flo-pak, flo-pack, flopack, antistatisch, bio, 6900025, 6.900.025, 69.000.25, verpackungs chips, biofill, polsterchips, flopak, styropor, styroporflocken, Stüropor, Stüroporflocken |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 28,91* | € 34,23* | | | | | 51 Tage | | | 3 | | € 6,90* | ab € 27,48* | € 36,19* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 30,01* | € 37,48* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,00* | € 37,78* | | | | Lager 123 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,59* | € 39,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 118,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|