Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PresentFill, 120g/qm dreilagiges Papier, creme, 10kg per Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Geschenkfüllmaterial, 10 kg/Karton, PresentFill, creme
Geschenkfüllmaterial, 10 kg/Karton, PresentFill, creme
Artikel-Nr.:
     123TP-6900006
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6900006
EAN/GTIN:
     4056705000063
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
  • Dekoratives, loses Füllmaterial aus dreilagigem 120 g/m² Papier
  • Polstern und Fixieren auf besonders dekorative Art
  • Fängt wirksam Stösse ab
  • Ideal zum Polstern von Geschenken in Präsentkartonagen
  • Füllt Hohlräume dekorativ aus
Weitere Informationen:
Material:
3lagiges Papier
Farbe:
creme
Gewicht VE in KG:
10
Qualität:
120 g/m2
Weitere Suchbegriffe: sizzlepack 10 kg, holzwolle, Füllmaterial, Warenschutz, Warensicherung, Polster, 6900006, 6.900.006, 69.000.06, sizzle-pak, sizzle-pack, sizzle pak, geschreddertes papier, Geschenkverpackung, Geschenkkarton, Ostergras, Weihnachten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 53,07*
€ 78,89*
4 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 54,24*
€ 80,53*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 84,86*
7 Tage
25
1
€ 3,99*
ab € 59,31*
€ 87,93*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 69,30*
€ 88,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,86*
€ 100,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,18*
€ 98,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 82,69*
€ 98,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,76*
€ 92,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paket
1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 6,476* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.