Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PresentFill, 120g/qm dreilagiges Papier, natur, 10kg per Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Geschenkfüllmaterial, 10 kg/Karton, PresentFill, natur
Geschenkfüllmaterial, 10 kg/Karton, PresentFill, natur
Artikel-Nr.:
     123TP-6800005
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6800005
EAN/GTIN:
     4056705000056
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
  • Dekoratives, loses Füllmaterial aus dreilagigem 120 g/m² Papier
  • Polstern und Fixieren auf besonders dekorative Art
  • Fängt wirksam Stösse ab
  • Ideal zum Polstern von Geschenken in Präsentkartonagen
  • Füllt Hohlräume dekorativ aus
Weitere Informationen:
Material:
3lagiges Papier
Farbe:
natur
Gewicht VE in KG:
10
Qualität:
120 g/m2
Weitere Suchbegriffe: sizzlepack 10 kg, holzwolle, Füllmaterial, Warenschutz, Warensicherung, Polster, 6800005, 6.800.005, 68.000.05, sizzle-pak, sizzle-pack, sizzle pak, geschreddertes papier, Geschenkverpackung, Geschenkkarton, Ostergras
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 40,73*
€ 64,02*
4 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 39,41*
€ 64,88*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 68,60*
7 Tage
25
1
€ 3,99*
ab € 45,77*
€ 70,80*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,99*
ab € 55,38*
€ 72,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,60*
€ 81,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,94*
€ 79,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 60,99*
€ 72,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,13*
€ 67,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,50*
€ 60,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,90*
€ 52,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 4,39* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.