Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, lasergeeignetCIE 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier, DIN A4, 75g/qm, weiß, lasergeeignet, CIE 161, 2500 Bl/VE
Kopierpapier, DIN A4, 75g/qm, weiß, lasergeeignet, CIE 161, 2500 Bl/VE
Artikel-Nr.:
     123TP-6550070
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6550070
EAN/GTIN:
     4056705002494
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Vielseitig einsetzbar für Laser- und Tintenstrahldrucker, Fax- und Kopiergeräte

  • Reinweisses Papier: CIE 148, holzfrei
  • Papierstärke: 80 g/m²
  • Papier für alle gängigen Drucker, Kopierer und Faxgeräte geeignet
  • Auch für Laserdrucker geeignet
  • Recycelbar
  • 1 Karton = 2.500 Blatt in 5 Paketen
  • Mindestabnahme: 1 Karton zu 2.500 Blatt
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
weiss
Gewicht VE in KG:
12,6
Qualität:
80g/m²
DIN:
A4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01106*
€ 0,02246*
7 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 40,61*
€ 62,32*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,02246*
€ 0,02673
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,02086*
€ 0,02482
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,01976*
€ 0,02351
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01852*
€ 0,02204
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01646*
€ 0,01959
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01106*
€ 0,01316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 56,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.