Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachbeutel, 400x500mm, 50µ,transparent SK-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Flachbeutel, 400x500mm, 50µ, transparent, SK-Verschluss
LDPE-Flachbeutel, 400x500mm, 50µ, transparent, SK-Verschluss
Artikel-Nr.:
     123TP-6430199
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430199
EAN/GTIN:
     4056705301993
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel
  • Ideal für Zeitschriften, Prospekte, Kataloge oder Mailings
  • Geringe Portokosten durch superleichtes LDPE-Material
  • Robust, reiss- und wetterfest
  • Mit Selbstklebeverschluss leicht haftend
  • Sonderformate und Werbeaufdrucke auf Anfrage
  • Breite = offene Seite
Weitere Informationen:
Material:
LDPE Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
18,82
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
500 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 400x500mm 50my, pe-beutel, pe-beutel 400 x 500 mm, Selbstklebeverschluss, LDPE, Folienversandtasche, Versandhülle, 6430199, 64.301.99, 6.430.199, Katalogversandtaschen, Textilienverpackung, Katalogverpackung, Prospektverpackung, Mailingverpackung, Zeitschriftenverpackung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11099*
€ 0,14247*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11442*
€ 0,14342*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,15*
€ 127,54*
5 Tage
32
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 80,94*
€ 128,25*
6 Tage
32
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 128,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,14247*
€ 0,16954
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,14124*
€ 0,16808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14065*
€ 0,16737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,13749*
€ 0,16361
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,13699*
€ 0,16302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11099*
€ 0,13208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 142,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.