Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbügeltaschen, 165x245mm, A5, 180µ,, quer o. Klappe, PVC-Weichfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbügeltasche, A5 quer ohne Klappe, 165 x 245 mm
Drahtbügeltasche, A5 quer ohne Klappe, 165 x 245 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-6430175
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6430175
EAN/GTIN:
     4056705301757
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
  • Zur Befestigung von Begleitpapieren und Dokumenten an Gitterboxen und Transportkisten
  • Stabile, transparente Folientaschen aus 180 µ starker PVC-Folie
  • Mit eingeschweisstem, umlaufendem Federstahlbügel
  • Schnell und einfach ohne Hilfsmittel zu befestigen
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Weichfolie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
7,52
Länge innen:
165 mm
Breite innen:
245 mm
Stärke:
180 µ
DIN:
A5
Weitere Suchbegriffe: drahtbügeltaschen a5, drahtbügeltasche, Drahtbügeltaschen, Dokumente, Folientaschen, 6430175, 6.430.175, 64.301.75
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,94*
8 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,99*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 166,59*
4 Tage
53
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 97,09*
€ 171,24*
4 Tage
53
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,61*
€ 180,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 188,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.