Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbügeltasche, A5 quer ohne Klappe, 165 x 245 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbügeltasche, A5 quer ohne Klappe, 165 x 245 mm
Drahtbügeltasche, A5 quer ohne Klappe, 165 x 245 mm
Artikelbild 2
Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     7223-XT6430175
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6430175
EAN/GTIN:
     4063963001312
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
  • Zur Befestigung von Begleitpapieren und Dokumenten an Gitterboxen und Transportkisten
  • Stabile, transparente Folientaschen aus 180 µ starker PVC-Folie
  • Mit eingeschweisstem, umlaufendem Federstahlbügel
  • Schnell und einfach ohne Hilfsmittel zu befestigen
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Weichfolie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
7,52
Länge innen:
165 mm
Breite innen:
245 mm
Stärke:
180 µ
DIN:
A5
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle a5, kennzeichnungstasche mit drahtbügel, drahtbügel tasche, Drahtbügeltaschen, Dokumente, Folientaschen, 6430175
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,95*
8 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,99*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,62*
€ 168,37*
Lager 7223
42
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 97,14*
€ 172,87*
6 Tage
42
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,64*
€ 182,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,87*
€ 205,7153
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 170,32*
€ 202,6808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,24*
€ 196,6356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,16*
€ 165,6004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 137,02*
€ 163,0538
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 107,05*
€ 127,3895
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 103,78*
€ 123,4982
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 101,71*
€ 121,0349
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 99,63*
€ 118,5597
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 98,64*
€ 117,3816
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 97,64*
€ 116,1916
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 97,14*
€ 115,5966
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.