Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltentasche, 229x324mm, Seitenfalte 40mm, C4, braun, Haftverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenfaltentasche 229 x 324mm, 130g/qm, braun
Seitenfaltentasche 229 x 324mm, 130g/qm, braun
Seitenfaltentasche, 229x324mm, Seitenfalte 40mm, C4, braun, Haftverschluss
Seitenfaltentasche, 229x324mm, Seitenfalte 40mm, C4, braun, Haftverschluss
Artikel-Nr.:
     123TP-6230143
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6230143
EAN/GTIN:
     4056705301436
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Stehbodenund Haftverschluss für voluminöse Unterlagen und Dokumente
  • Seitenfalte: 40 mm
  • Gewicht: 29 g
  • Mehrfach geklebter Stehboden
  • Zeitsparendes Handling durch praktischen Haftverschluss
  • Geringes Gewicht - spart Porto
  • Qualität 130 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,16
Qualität:
130g/m²
Länge innen:
229 mm
Breite innen:
324 mm
Länge außen:
229 mm
Breite außen:
324 mm
DIN:
C4
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 40mm braun, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, Umschlag, Musterbeutel, Versand, Versandverpackung, Seitenfaltentaschen, 6230143, 6.230.143, 62.301.43, Papierversandtasche, Papierversandtaschen, kartonversandtaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,30*
7 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,32*
4 Tage
22
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,83*
€ 66,57*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 66,57*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 37,88*
€ 72,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.