| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-6230143 Herst.-Nr.: 6230143 EAN/GTIN: 4056705301436 |
| |
|
| | |
| Mit Stehboden und Haftverschluss für voluminöse Unterlagen und Dokumente - Stabile Papiertasche mit 40 mm Seitenfalte und mehrfach geklebtem Stehboden
- Zeitsparendes Handling durch praktischen Haftverschluss
- Geringes Gewicht spart Porto
- Qualität 130 g/m2
- Großbrief/Maxibrief ( Bei max. 20/50 mm Dicke)
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 130g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 40mm braun, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, Umschlag, Musterbeutel, Versand, Versandverpackung, 6230143, 62.30143, 62.301.43 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,16* | € 0,30* | | | | Lager 6922 | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,24* | € 0,33* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 32,83* | € 66,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 30,31* | € 66,67* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 37,88* | € 72,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|