| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5570013 Herst.-Nr.: 5570013 EAN/GTIN: 4056705700130 |
| |
|
| | |
| - Für hohe Sicherheit und Aufmerksamkeit
- Aufdruck in Deutsch und Englisch
- Extrem hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss
- Leicht und einfach zu verarbeiten
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 1,14 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 55 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warnband 50mm/66m rot, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Vorsicht Bruchgefahr, Vorsicht, Bruchgefahr, 5570013, 5.570.013, 557.003, PP-Signalband, PP-Signalband in extra leuchtendem Orange, klebebänder, warnklebebänder, achtung bruchgefahr |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,45* | € 3,21* | | | | | 1 Tag | | | 36 | | € 5,50* | ab € 2,46* | € 3,22* | | | | | 1 Tag | | | 36 | | Frei Haus | ab € 2,45* | € 3,23* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 0,65* | € 3,26* | | | | Lager 123 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,30* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0197* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 42,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|