Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO Kennzeichnungsband, 50mm breitx66lfm, 52µ, PP-Band, rot, Aufdruck Gesperrt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ISO-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, rot, Aufdruck Gesperrt, nach DIN EN 9001
ISO-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, rot, Aufdruck Gesperrt, nach DIN EN 9001
Artikel-Nr.:
     123TP-5570008
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5570008
EAN/GTIN:
     4056705700086
Suchbegriffe:
Verpackungshinweisband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
  • ISO Kennzeichnungsband mit Aufdruck GESPERRT
  • Das Kennzeichungsband zur Qualitätssicherung gemäss DIN EN 9001
  • Mehr Sicherheit im internen Ablauf durch deutliche Kennzeichnung
  • Beschriftungsfeld für Prüfvermerk
  • Leicht von der Rolle abziehbar
  • Hohe Signalwirkung
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,1
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
52 µ
Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, warnband 50mm/66m rot, markierband rot, markierband, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, ISO, DIN EN 9001, 9001, 5570008, 5.570.008, 55.700.08, klebebänder, signalband, Hinweis-Klebeband, warnklebeband, hinweisklebeband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
490
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,27*
2 Tage
654
36
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,28*
2 Tage
654
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,29*
4 Tage
654
36
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 2,69*
€ 3,65*
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 5,93*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 35,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,72*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,00*
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,17*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,58*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.