| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5520067 Herst.-Nr.: 5520067 EAN/GTIN: 4056705200678 |
| |
|
| | |
| - Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung
- Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
- Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
- Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Geeignet für Gefahrgutverpackungen
- Klebkraft: 8 N/cm
- Reisskraft: 220 N/cm
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,486 | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 130 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament klebeband, packband transparent, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, spezialband, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband, 5520067, klebebänder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,77* | € 5,97* | | | | | | 11 Tage | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,80* | € 6,27* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,93002* | € 95,61006* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 49,69008* | € 95,80014* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,63014* | € 105,26004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0754* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen | Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 107,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|