Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 140x100x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 140 x 100 x 40 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 140 x 100 x 40 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 140x100x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 140x100x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 140x100x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,
Artikel-Nr.:
     123TP-5230412
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230412
EAN/GTIN:
     4056705304123
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Versand als Warenpost National möglich
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 20 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, beqümes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar - rufen Sie uns an!
Weitere Informationen:
Material:
Noppen-Schaumstoff
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
9,62
Länge innen:
140 mm
Breite innen:
100 mm
Höhe innen:
40 mm
FEFCO Typ:
509
Länge außen:
142 mm
Breite außen:
105 mm
Höhe außen:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel, 5230412, 5.230.412, 523.042, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, maxibrief, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
208
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,37*
12 Tage
unbekannt
208
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,44*
5 Tage
784
208
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,47*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 174,37056*
€ 258,2112*
6 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 205,88048*
€ 313,0608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 208 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 624 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2080 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 208 Stück
Mindestbestellmenge: 208 Stück ( entspricht € 284,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.