Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichteschachtel, 305x215x100/100mm, Q. 1.02E, A4, Mikrowellpappe, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufrichteschachtel, 305 x 215 x 100/100 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig
Aufrichteschachtel, 305 x 215 x 100/100 mm ( L x B x H/Deckelhöhe ), 2-teilig
Aufrichteschachtel, 305x215x100/100mm, Q. 1.02E, A4, Mikrowellpappe, braun
Aufrichteschachtel, 305x215x100/100mm, Q. 1.02E, A4, Mikrowellpappe, braun
Aufrichteschachtel, 305x215x100/100mm, Q. 1.02E, A4, Mikrowellpappe, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5214042
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5214042
EAN/GTIN:
     4056705007383
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Aufrichteschachtel aus Mikrowellpappe ideal für hochwertige Drucksachen und schwere Packgüter

  • Aus Mikrowellpappe
  • Höhenvariabel durch teleskopierbaren Deckel
  • Stabiler zweiteiliger Karton
  • Passend für DIN A4
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Einfaches Handling, blitzschnell aufgerichtet
  • Sehr guter Schutz durch doppelte Seitenwände
  • Ideal für den Versand von Drucksachen, Textilien, Kosmetik, Kleingeräten
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,925
Qualität:
1.02 E
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
100 mm
FEFCO Typ:
308
Länge außen:
311 mm
Breite außen:
221 mm
Höhe außen:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, FEFCO-0308, Fefco0308, Kartonagen nach FEFCO-0308, Kartons nach FEFCO-0308, aufrichtekarton wellpappe, fefco 0308, aufrichtekarton transpak, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Schachtel, Wellpappe, 5214003, 524003, 5240.03, 5214042, 524042, 5240.42
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,59242*
€ 2,26242*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 2,35*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 39,51*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,94*
€ 40,53*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 19,76*
€ 42,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.