Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel aus Mikrowelle, 301x213x45mm, A4, Qualität 1.3E, Steckverschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 301 x 213 x 45 mm
Klappschachtel 1-wellig, 301 x 213 x 45 mm
Klappschachtel aus Mikrowelle, 301x213x45mm, A4, Qualität 1.3E, Steckverschluss,
Artikel-Nr.:
     123TP-5212119
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212119
EAN/GTIN:
     4056705121195
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426

Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post

  • Stabiler, einteiliger Karton in attraktiver Optik
  • Versand als Warenpost National möglich
  • Für Güter bis 30 kg
  • Schnell aufzurichten
  • Sicherungslasche ermöglicht leichtes öffnen und Schliessen
  • Hohe Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Ideal für den repräsentativen Versand von Klein- und Ersatzteilen, Mustern etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,42
Qualität:
1.3E
Länge innen:
301 mm
Breite innen:
213 mm
Höhe innen:
45 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
426
Länge außen:
307 mm
Breite außen:
223 mm
Höhe außen:
48 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 1-wellig braun, klappdeckel box, klappschachtel braun, Klappschachtel aus Mikro-Welle, 1-wellig, Schachtel, einwellig, 5212119, 522119, 52219, maxibrief, warensendung, fefco 0426, fefco0426
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,38702*
€ 1,98702*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 2,06*
5 Tage
29
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,73*
€ 42,65*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,20*
€ 42,65*
10 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,10*
€ 47,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.