Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel aus Mikrowelle, 220x155x45mm, A5, Qualität 1.3E, Steckverschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 220 x 155 x 45 mm
Klappschachtel 1-wellig, 220 x 155 x 45 mm
Klappschachtel aus Mikrowelle, 220x155x45mm, A5, Qualität 1.3E, Steckverschluss,
Klappschachtel aus Mikrowelle, 220x155x45mm, A5, Qualität 1.3E, Steckverschluss,
Artikel-Nr.:
     123TP-5212118
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212118
EAN/GTIN:
     4056705100596
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426

Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post

  • Stabiler, einteiliger Karton in attraktiver Optik
  • Versand als Warenpost National möglich
  • Für Güter bis 30 kg
  • Schnell aufzurichten
  • Sicherungslasche ermöglicht leichtes öffnen und Schliessen
  • Hohe Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Ideal für den repräsentativen Versand von Klein- und Ersatzteilen, Mustern etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,48
Qualität:
1.3E
Länge innen:
220 mm
Breite innen:
155 mm
Höhe innen:
45 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
426
Länge außen:
226 mm
Breite außen:
165 mm
Höhe außen:
48 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 1-wellig braun, klappdeckel box, klappdeckel-boxen 220x157x100, Klappschachtel aus Mikro-Welle, 1-wellig, Schachtel, einwellig, 5212118, 522118, 52218, maxibrief, warensendung, fefco 0426, fefco0426
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18316*
€ 1,72316*
Lager 123
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 1,79*
4 Tage
308
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 36,77*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 37,12*
9 Tage
40
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 14,19*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.