Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 265x155x91mm, Qualität 1.4B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 265 x 155 x 91 mm, Qualität 1.40 B, braun, DIN A5
Klappschachtel 1-wellig, 265 x 155 x 91 mm, Qualität 1.40 B, braun, DIN A5
Artikel-Nr.:
     123TP-5212112
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212112
EAN/GTIN:
     4056705100558
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Aus robuster Feinwelle- die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung

  • Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten
  • Für Güter bis 40 kg
  • Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Einfaches öffnen und Wiederverschliessen durch Einsteckdeckel mit Gegenverriegelung
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,5
Qualität:
1.4B
Länge innen:
265 mm
Breite innen:
155 mm
Höhe innen:
91 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
471
Länge außen:
283 mm
Breite außen:
164 mm
Höhe außen:
97 mm
Traglast:
40 kg
DIN:
A5
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6904*
€ 0,9304*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,96*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 42,56*
4 Tage
106
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,69*
€ 43,21*
7 Tage
20
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 25,25*
€ 49,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.