Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenkarton 2-wellig, 585x380x325mm, Qualität 2.4 BC, braun, fadenverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenkarton 2-wellig, 585 x 380 x 325 mm, Qualität 2.40 BC, braun
Aktenkarton 2-wellig, 585 x 380 x 325 mm, Qualität 2.40 BC, braun
Aktenkarton 2-wellig, 585x380x325mm, Qualität 2.4 BC, braun, fadenverstärkt
Artikel-Nr.:
     123TP-5018003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5018003
EAN/GTIN:
     4056705180031
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
  • Für Transport und Lagerung von Ordnern sowie Mappen
  • Besonders stabiler 2-welliger Karton
  • Durch ausgestanzte Grifflöcher bequem zu tragen
  • Mit Verstärkungsstreifen im Griff
  • Für Güter bis 40 kg
  • Passender Spezialeinsatz für Hängeregister lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
11,24
Qualität:
2.4BC
Länge innen:
585 mm
Breite innen:
380 mm
Höhe innen:
325 mm
Pappe:
2-wellig
Traglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, aktenkarton 2-wellig, ordner versandbox, Archivkarton, 2-wellig, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5018003, 508003, 5080.03, umzugskarton, ordnerverpackung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
500
10
pro Box
€ 3,99*
ab € 3,26*
€ 7,72*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 3,25904*
€ 7,8043*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 8,28*
5 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 8,32*
€ 8,32*
Lager 123
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.