Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 500x370x310mm,B3, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton, 2-wellig, 500 x 370 x 310 mm
Faltkarton, 2-wellig, 500 x 370 x 310 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-5012103
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012103
EAN/GTIN:
     4056705121034
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 250 mm
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,8
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
370 mm
Höhe innen:
310 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012103, 502103, 5021.03, höhenrillung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 3,92*
4 Tage
4118
10
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 4,04*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,17176*
€ 4,20176*
Lager 123
10
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 4,35*
9 Tage
1000
10
€ 3,99*
ab € 2,32*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.