Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton, 2-wellig, 500 x 370 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-5012103
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012103
EAN/GTIN:
     4056705121034
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Passend für DIN B3
  • Qualität 2.30 BC
  • Höhenrillung bei 250 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.30bc
Traglast:
30 | kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012103, 50.12103, 50.121.03
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 3,93*
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,14176*
€ 4,22176*
10
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 4,36*
9 Tage
1000
10
€ 3,99*
ab € 2,30*
€ 4,70*
6 Tage
3838
10
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,22176*
€ 5,02389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15176*
€ 4,94059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99176*
€ 4,75019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85176*
€ 4,58359
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,61176*
€ 4,29799
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,14176*
€ 3,73869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,2176* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.