Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 315x225x225mm,A4, Qualtität 2.2EB, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton für Stülpdeckel-Schachteln
Versandkarton für Stülpdeckel-Schachteln
Artikel-Nr.:
     123TP-5012092
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012092
EAN/GTIN:
     4056705120921
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Industriepaletten

  • Deckenpapier aus Testliner
  • Modulkarton (ideal für Industriepaletten)
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,76
Qualität:
2.20EB
Länge innen:
315 mm
Breite innen:
225 mm
Höhe innen:
225 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
325 mm
Breite außen:
245 mm
Höhe außen:
245 mm
Traglast:
30 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,86*
20
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 1,93*
4 Tage
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 1,49*
€ 1,97*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 1,98*
Lager 123
20
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,10*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,76*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,55*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,68*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,98*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 357,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.