Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 400x325x273mm, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 400 x 325 x 273 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 400 x 325 x 273 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012008
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012008
EAN/GTIN:
     4056705120082
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 213 mm
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,5
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
325 mm
Höhe innen:
273 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,42*
52 Tage
unbekannt
20
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,43*
11 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,98937*
€ 2,59937*
4 Tage
unbekannt
20
€ 5,45*
ab € 2,00*
€ 2,61*
Lager 123
20
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,33*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,73*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,98*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,68*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,89*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 358,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.