Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 245x180x170mm,C5, Qualität 2.20EB, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 245 x 180 x 170 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 245 x 180 x 170 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5012002
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012002
EAN/GTIN:
     4056705120020
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Höhenrillung bei 140 mm
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6,88
Qualität:
2.20EB
Länge innen:
245 mm
Breite innen:
180 mm
Höhe innen:
170 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons 2 wellig, fefco 0201, wellpappe faltkartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012002, 502002, 5020.02, höhenrillung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,8414*
€ 1,12606*
4 Tage
unbekannt
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,21*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 1,29*
52 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,32*
Lager 123
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,33*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,73*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,98*
Zubehör
TransPak
299699
ab € 71,68*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,89*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 358,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.