Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 420x200x80mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkarton 1-wellig, 420 x 200 x 80 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Faltkarton 1-wellig, 420 x 200 x 80 mm (Innenmaß), Qualität 1.20 B
Artikel-Nr.:
     123TP-5011318
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011318
EAN/GTIN:
     4056705113183
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,92
Qualität:
1.20B
Länge innen:
420 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
80 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2468
20
€ 7,90*
ab € 0,33*
€ 1,85*
20
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 1,89*
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,51703*
€ 2,02703*
Lager 123
20
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 2,10*
10 Tage
1000
20
€ 3,99*
ab € 1,09*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.