Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 100x100x100mm, Qualität 1.10 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig, 100 x 100 x 100mm, Qual. 1.10 E, braun
Wellpapp-Faltkarton, 1-wellig, 100 x 100 x 100mm, Qual. 1.10 E, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011105
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011105
EAN/GTIN:
     4056705111059
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 10 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,788
Qualität:
1.10B
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
100 mm
Höhe innen:
100 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3087
50
€ 7,90*
ab € 0,17*
€ 0,79*
50
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,80*
12 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,6472*
€ 0,8672*
Lager 123
50
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,90*
10 Tage
1000
50
€ 3,99*
ab € 0,38*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.