Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 200x200x180mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 200 x 180 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 200 x 180 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011051
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011051
EAN/GTIN:
     4056705110519
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Modulgrösse
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
6
Qualität:
1.20B
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
180 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
210 mm
Breite außen:
210 mm
Höhe außen:
190 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.30, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Modul-Karton, Modul Karton, Modulkarton, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011051, 501051, 5010.51
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,83*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,6688*
€ 0,8888*
Lager 123
50
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,92*
4 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 0,93*
9 Tage
1000
50
€ 3,99*
ab € 0,43*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.