Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 1.20 Wellpappe L200xB200xH180mm einwellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 200 x 180 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 200 x 180 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     1498-9185000306
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011051
EAN/GTIN:
     4056705110519
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Wellpappe, braun · 1-welligWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
einwellig
Innenhöhe:
180 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
200 mm
Innenbreite:
200 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,84*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,6788*
€ 0,8988*
50
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,93*
Lager 1498
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 0,94*
8 Tage
1000
50
€ 3,99*
ab € 0,43*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.