Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 430x305x315mm, A3, Qualität 1.30 C, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 430 x 305 x 315 mm, Qualität 1.30 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 430 x 305 x 315 mm, Qualität 1.30 C, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011028
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011028
EAN/GTIN:
     4056705110281
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 255 mm
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
10,34
Qualität:
1.30c
Länge innen:
430 mm
Breite innen:
305 mm
Höhe innen:
315 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
DIN:
A3
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, wellpappe faltkartons, fefco 0201, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011028, 501028, 5010.28, höhenrillung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,89*
25
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,97*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,08*
3 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,61*
€ 2,11*
Lager 123
25
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,10*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,76*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,55*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,98*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 357,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.