Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 305x215x180mm, A4, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 180 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 180 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011010
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011010
EAN/GTIN:
     4056705110106
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier Testliner
  • Höhenrillung bei 120 mm
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,2
Qualität:
1.20B
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
180 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
DIN:
A4
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, dhl, abcaesar, 5011010, 501010, 50100, höhenrillung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,81*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,85*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,91*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6796*
€ 0,9196*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,33*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,73*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,98*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,89*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 358,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.