Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 305x215x140mm, A4, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 140 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 140 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011009
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011009
EAN/GTIN:
     4056705110090
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich:
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,08
Qualität:
1.20B
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
140 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
DIN:
A4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,80*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,82*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,668*
€ 0,878*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 0,90*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,10*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,76*
Zubehör
TransPak
5012002
ab € 0,32*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 125,55*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,98*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 357,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.