Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 210x180x120mm, Qualität 1.20 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 210 x 180 x 120 mm, Qualität 1.20 B, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 210 x 180 x 120 mm, Qualität 1.20 B, braun
Artikel-Nr.:
     123TP-5011003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011003
EAN/GTIN:
     4056705110038
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,68
Qualität:
1.20B
Länge innen:
210 mm
Breite innen:
180 mm
Höhe innen:
120 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
220 mm
Breite außen:
190 mm
Höhe außen:
130 mm
Traglast:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011003, 501003, 5010.03, warensendung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,87*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,7012*
€ 0,9412*
Lager 123
50
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,98*
10 Tage
1000
50
€ 3,99*
ab € 0,51*
€ 0,99*
4 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.