Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 500x240x50mm, Qualität 1.3B, braun,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanzverpackung, braun, 500 x 240 x 48 mm, Fefco 0421, (Tastaturverpackung)
Stanzverpackung, braun, 500 x 240 x 48 mm, Fefco 0421, (Tastaturverpackung)
Klappschachtel 1-wellig, 500x240x50mm, Qualität 1.3B, braun,
Artikel-Nr.:
     123TP-5002698
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5002698
EAN/GTIN:
     4056705026988
Suchbegriffe:
FEFCO-0421
Fefco0421
Kartonagen nach FEFCO-0421
Kartons nach FEFCO-0421

Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung

  • Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten
  • Karton ist perfekt für eine Tastatur geeignet
  • Für Güter bis 30 kg
  • Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Einfaches öffnen und Wiederverschliessen durch Einsteckdeckel mit Gegenverriegelung
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,1
Qualität:
1
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
240 mm
Höhe innen:
48 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
421
Länge außen:
518 mm
Breite außen:
246 mm
Höhe außen:
54 mm
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 1-wellig braun, klappdeckel box, klappschachtel braun, Stanzverpackung, Q.30, braun, Verpackung, Verpackungsmaterial, Schachtel, Wellpappe, 5002698, 5.002.698, 50.026.98, warensendung, tastatur, pc tastatur, Computer tastatur, Fefco 0421, fefco0421, tastaturkarton
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9488*
€ 1,2688*
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,29*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 57,60*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,48*
€ 58,94*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 69,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.