| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-3000180 Herst.-Nr.: 3000180 EAN/GTIN: 4056705102200 |
| |
|
| | |
| Papierpolster zum Füllen und Polstern von Versandkartons - Flexibel, platzsparend und ergiebig
- Besonders geeignet bei geringem Bedarf
- Länge der Papierbahn: 450 m
- Gewicht der Papierpahn: 12,5 kg
- Einfach abreissbar - kein Schneid- oder Abrollgerät notwendig
- Abmessungen des Kartons: ca. 297 x 297 x 400 mm (L x B x H)
Weitere Informationen: | | Gewicht VE in KG: | 12,8 | Länge innen: | 450 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warenschutz, Warensicherung, Stopfpapier, Polster, Polsterung, Papierpolster, Einschlagpapier, Füllmaterial, 3000180, 3.000.180, 30.001.80, knüllpapier, papierfüllmaterial, stopfpapier, packpapier, spendekarton, spendebox |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,43* | € 60,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,65* | € 60,73* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,12* | € 65,08* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 45,62* | € 68,86* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,41* | € 69,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 450 Meter (ab € 0,0936* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|