Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter aus Polyethylen, 1040x640x790mm, HDPE, GELB (RAL 1018)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Transportbehälter GELB
PC-Transportbehälter GELB
Artikel-Nr.:
     123TP-1400027
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1400027
EAN/GTIN:
     4056705003248
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter

Transport-Containerwagen, gelb 280 l Inhalt 

  • Mit 4 Gummi-Lenkrollen zum rationellen Transportieren und Kommissionieren
  • Platzsparend stapelbar
  • Farbe: Gelb
  • Innenmaß: 930 x 590 x 515 mm
  • Außenmaß: 1.040 x 640 x 780 mm
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Farbe:
Gelb
Länge:
1040 mm
Breite:
640 mm
Höhe:
790 mm
Tragkraft:
200 kg
Inhalt:
285 Liter
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, großbehälter polyethylen 285 l, groß behälter, großbehälter pe, PC-Transportbehälter GELB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 198,48*
€ 230,66*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,58*
€ 271,72*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,21*
€ 280,92*
Lager 123
Frei Haus
ab € 256,31*
€ 297,06*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,20*
€ 341,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.