Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter aus Polyethylen 1040x640x780mm, HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Containerwagen, Innenmaß 930 x 590 x 515 mm
Transport-Containerwagen, Innenmaß 930 x 590 x 515 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-1400012
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     600106
EAN/GTIN:
     4056705100138
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
  • Mit 4 Gummi-Lenkrollen zum rationellen Transportieren und Kommissionieren
  • Platzsparend stapelbar
  • 280 Inhalt
  • Innenmaß 930 x 590 x 515 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1040 mm
Breite:
640 mm
Höhe:
780 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
17 kg
Tragkraft:
200 kg
Inhalt:
285 Liter
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, großbehälter polyethylen 285 l, kastenwagen, kastenwagen traglast (max.): 200 kg, PC, Transportbehälter, HDPE, Behälter, Fahrbar, 1400012, 1.400.012, 14.000.12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
Frei Haus
ab € 255,54*
€ 306,23*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 279,82*
€ 334,15*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.