Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11TX000TGE - LENOVO THINKCENTRE M90s Gen3 i7 12700 2.1GHz 16GB 512GB WIN10 PRO 64-BIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1237N-11TX000TGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11TX000TGE
EAN/GTIN:
     0196801188211
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
LENOVO THINKCENTRE M90s Gen3 i7 12700 2.1GHz 16GB 512GB WIN10 PRO 64-BIT (/W1 PRO LICENSE)

Originale Neuware mit voller Herstellergarantie.
... > Computersysteme > PC > SFF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 902,44*
€ 994,85*
Lager 1237
10
Frei Haus
ab € 971,96*
€ 1.066,63*
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,63*
€ 1.269,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,79*
€ 1.265,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,30*
€ 1.240,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,34*
€ 1.209,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,96*
€ 1.156,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,71*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,78*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,51*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,99*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,64*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,73*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,16*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,08*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,16*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,51*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,46*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.