Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROVER Fold E-Bike FFR 701 16" weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROVER Fold E-Bike FFR 701 16" weiss
Artikel-Nr.:
     1231-MR02-008
Hersteller:
     Rover E-Bikes
Herst.-Nr.:
     7004847
EAN/GTIN:
     4260186731402
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder

• Reichweite bis zu 50km

• Singlespeed-Schaltung

• integrierter 36V Akku

• Hervorragendes Rollverhalten

• Standfeste Scheibenbremsen

Weitere Suchbegriffe: Elektrovelo, Fahrrad mit Motor, Pedelec, e bike
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.076,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,44*
€ 1.442,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,87*
€ 1.431,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,56*
€ 1.371,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,95*
€ 1.329,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,12*
€ 1.280,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.