Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROVER Trekking E-Bike TLR 709 28" grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROVER Trekking E-Bike TLR 709 28" grau
Artikel-Nr.:
     1231-MR02-002
Hersteller:
     Rover E-Bikes
Herst.-Nr.:
     7005775
EAN/GTIN:
     4260186735547
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder

• Reichweite bis zu 90km

• Hochwertige Shimano-Schaltung

• Austauschbarer 36V Akku

• Hervorragendes Rollverhalten

• Standfeste Scheibenbremsen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.436,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,31*
€ 1.923,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,52*
€ 1.902,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,18*
€ 1.816,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,91*
€ 1.763,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,69*
€ 1.709,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.