Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiftCam LensUltra 200° Fisheye - Smartphone Fischaugen-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ShiftCam LensUltra 200° Fisheye - Smartphone Fischaugen-Objektiv
Artikel-Nr.:
     1231-7523-025
Hersteller:
     ShiftCam
Herst.-Nr.:
     LU-FE-200-23-EG
EAN/GTIN:
     0659629266436
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

• ShiftCam LensUltra 200° Fisheye

• Min. Fokusabstand: 10-15mm

• Winkel: 200°

• Material: Cinematic Hand-Crafted Glas, Aluminium

• Gewicht: 85g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.