Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Tastaturschwenkarm für Wandmontage 45-246-026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm Silber
Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm Silber
Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm Silber
Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm Silber
Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm Silber
Artikel-Nr.:
     1231-6405-16E
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-246-026
EAN/GTIN:
     0698833012040
Suchbegriffe:
Keyboard Arm
Tastaturarm
Tastaturschwenkarm
Tastaturablage

• Einklappbar auf 9 cm (3.5")

• Belastbar bis 2 kg

• Anhebung: 33 cm

• Neigung: 80°; Schwenkung: 360°

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,36*
€ 275,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,18*
€ 275,81*
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 238,82*
€ 275,97*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 253,12*
€ 288,31*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 253,97*
€ 288,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.