Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-4N01-013 Herst.-Nr.: 920-003052 EAN/GTIN: 5099206033139 |
| |
|
| | |
| • Anwendungsbereich: Standard, Nummernblock integriert • Kabellos, 2,4GHz, 10 m Reichweite • Layout: deutsch • schwarz, 487g • PC/ Notebook, USB-Anschluss, Windows 10, Unifying-fähig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Keyboard, Tastatur, USB-Receiver, Wireless Maus- / Tastaturempfänger, ergonomische Tastatur, logitech tastaturen |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 22,65* | € 28,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 22,77* | € 28,37* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,82* | € 28,48* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 22,93* | € 28,54* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 25,47* | € 31,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|