Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-4M01-027 Herst.-Nr.: 910-004911 EAN/GTIN: 5099206066694 |
| |
|
| | |
| • Anwendungsbereich: professionelles Arbeiten, 3 Tasten • Kabellos, 2,4GHz, 10 m Reichweite • Sensortechnologie: Advanced Optical Tracking (1000 dpi) • Rot, 91g, 38,4 mm x 67,9 mm x 105,4 mm (H x B x T) • Windows 10, Mac OS X 10.5, Chrome OS |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Geräuschlose Maus, Lautlose Maus, Leise Maus, Silent Maus, wireless mouse logitech, logitech mäuse, bluetooth maus logitech |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 22,01* | € 28,43* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 23,04* | € 29,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 23,10* | € 29,81* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,24* | € 31,22* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 28,29* | € 36,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|