Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR AS5404T Nimbustor 4 Gen 2 NAS System 4-bay


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asustor AS5404T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Asustor AS5404T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Asustor AS5404T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Asustor AS5404T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Asustor AS5404T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Asustor AS5404T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Asustor AS5404T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Artikel-Nr.:
     1231-3F45-024
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-AS5404T00-MD30
EAN/GTIN:
     4710474831500
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

• Intel Celeron N5105, Quad Core 2.0GHz, 4GB SO-DIMM DDR4

• 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe

• 3x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M)

• Ästhetisch ansprechende M.2 SSD-Wärmeableitungsschlitze

• Unterstützt Wake on LAN und Wake on WAN

Weitere Suchbegriffe: nas 3,5", storage server, asustor nas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 459,28*
€ 518,34*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 487,63*
€ 546,72*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,72*
€ 650,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,69*
€ 639,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,95*
€ 624,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,47*
€ 600,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,63*
€ 580,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.