Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-2C01-00P Herst.-Nr.: DA-71104 EAN/GTIN: 4016032391838 |
| |
|
| | |
| • 2,5" SSD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0 • 9.5 & 7.5 mm SSDs/HDDs • Aluminium-Gehäuse ohne Netzteil • inkl. Schraubendreher, Schrauben, USB 2.0-Kabel • schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), Internes SSD, Internes Solid State Drive, 2.5" sata festplattengehäuse usb 2.0, hdd wechselrahmen, externe festplattengehäuse sata |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,83* | € 6,67* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,68* | € 6,67* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,86* | € 6,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 5,01* | € 6,88* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 8,01* | € 10,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|