| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-71104 Herst.-Nr.: DA-71104 EAN/GTIN: 4016032391838 |
| |
|
| | |
| 2,5 SDD/HDD-Gehäuse, SATA I-II - USB 2.0 Externes 2.5 SDD/HHD-Gehäuse, SATA I-II auf USB 2.0 mit edlem Aluminium-Gehäuse Produktvorteile: - Unterstützt SATA I-II SSDs/HDDs mit einer Bauhöhe von 9,5 mm oder 7,0 mm
- Unterstütze Kapazität: bis zu 2 TB
- USB 2.0 Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
- Edles Aluminium-Gehäuse
Das externe DIGITUS SSD/HDD-Festplattengehäuse gibt Ihnen die Flexibilität, Ihre SSD/HDD in einem modernen und formschönen Gehäuse zu verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist eine 2.5 SATA I-II SSD/HDD mit 9,5 oder 7.0 mm Bauhöhe blitzschnell installiert. Das schlanke und edle Aluminium-Gehäuse ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten komfortabel zu transportieren und überall schnell abzurufen. Es ist kein zusätzliches Netzteil erforderlich, die Stromversorgung wird über den USB-Port hergestellt. Technische Daten: - Unterstützt SATA I-II SSDs/HDDs mit einer Bauhöhe von 9,5 mm oder 7,0 mm
- Unterstütze Kapazität: bis zu 2 TB
- USB 2.0 Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug & Play-fähig
- Edles Aluminium-Gehäuse
- Chipsatz: JM20329
- Kompatibel zur USB 2.0 Spezifikation
- LED-Aktivitätsanzeige
- Stromversorgung über USB (USB-bus-powered)
- Unterstützt: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP / Mac OS 10.6 and höher
- Abmessungen: L 12,2 x B 8,0 x H 1,0 cm
- Gewicht: 180 g
- Farbe: schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), Internes SSD, Internes Solid State Drive, 2.5" sata festplattengehäuse usb 2.0, hdd wechselrahmen, externe festplattengehäuse sata |
| | |
| |