Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 2U-2129-N Server Gehäuse silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1231-2A25-18X
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887194
EAN/GTIN:
     4260133128385
Suchbegriffe:
Server
server 2he
server
inter tech server

• Mini-ITX Gehäuse

• Abmessungen (HxBxT): 89 x 482 x 680mm

• Einschübe: 4x 2,5", 7x 3,5" intern, 2x 5,25" extern

• Höhe CPU-Kühler (max.): 65mm, Länge Grafikkarte (max.) 350mm

• 4x 80mm, 1x 60mm Lüfter

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 84,52*
€ 108,16*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 85,40*
€ 109,31*
€ 6,78*
ab € 85,80*
€ 109,83*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 88,00*
€ 112,68*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,86*
€ 115,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887195
ab € 15,75*
Zubehör
VALUE
19.99.0114
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.