Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene für VALUE 19" Industrie PC-Gehäuse STD, 510-820mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopschiene für VALUE 19" Industrie PC-Gehäuse STD, 510-820mm
Teleskopschiene für VALUE 19" Industrie PC-Gehäuse STD, 510-820mm
Teleskopschiene für VALUE 19" Industrie PC-Gehäuse STD, 510-820mm
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.0114
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.0114
EAN/GTIN:
     4260133126510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Rack Zubehör
Server Chassis

Ausziehbare Teleskopschienen zum Einbau der 19-Zoll-Gehäuse 19.99.0104 in 19-Zoll-Serverschränke, Netzwerkschränke oder Wandgehäuse.

  • Schraubmontage an den 19"-Rasterholmen
  • Auszugstiefe: 55 bis 65 cm (abhängig von der Montage im Schrank)
  • Geeignet für Schranktiefen von 600 bis 1000 mm (Holmabstand 580 bis 850 mm)
  • Passend zu 19.99.0104
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
PC Gehäuse
Produkttyp:
Gehäuse-Zubehör
Farbe:
diverse
Lieferumfang:
2 Teleskopschienen, 4 Halterungen
Abmessungen (HxBxT):
13,5 x 45 x 650 mm (Holmabstand 58-85 cm)
Höhe:
13.5 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
650 mm
Gewicht:
2.3 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
2.52 kg
Bruttogewicht:
2,52
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.09
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.